STARCKE Tiras abrasivas 542, 93 x 178 mm, 8 agujero, grano 240

N.º do artigo: 131034
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 50 peças
  • Passos da encomenda: 50 peças
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
Granulometria 240
Largura da lixa 178 mm
Comprimento da lixa 93 mm
Tipo de produto Rueda de láminas abrasivas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 131034
EAN/GTIN 4002748310348
Número do fabricante 131034
Número L L51880 332

Descrição

Descripción:

Abrasivo con base flexible y recubrimiento de estearato especial para una abrasión y vida útil elevados. Uso versátil en trabajos generales de madera y en la fabricación de muebles. Apropiado también para el lijado de metales untuosos.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta