{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Forma de corte | B | |
Utilização com tipo de perfuração | até 1,5×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar manual | |
Passo de rosca | 0,8 mm | |
Comprimento total L | 36 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 16 mm | |
⌀ de exposição D1 | 3,8 mm | |
⌀ do furo central | 4,2 mm | |
Tipo de produto | Ponta de macho de roscar |
Número do artigo | 130992 M5 | |
EAN/GTIN | 4067263295846 | |
Número do fabricante | 130992 M5 |