Cajas Euro

N.º do artigo: 1308
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Recipiente Euronormalizado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1308
EAN/GTIN 4017976013084
Número do fabricante 1308
Número L L90080 368

Descrição

Versão:

equipo

Descrição:

De plástico de alta calidad y resistente a los impactos, principalmente polietileno (PE) y polipropileno (PP). Estos materiales son resistentes a todas las soluciones alcalinas y ácidos comunes, son inodoros e insípidos, fisiológicamente completamente inofensivos, y permanecen dimensionalmente estables y resistentes al material a temperaturas entre - 40° y + 100°. Color gris, en dimensiones estándar Euro.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 20
Dimensiones interiores (mm): 558 x 358 x 320
Longitud total (mm): 600
Ancho total (mm): 400
Altura total (mm): 325
Capacidad (litros): 63,9

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta