{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 20 | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | TR | |
Ângulo do flanco | 30 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Classe de tolerância | DIN 103 7H | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 1,5×D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 4 mm | |
Comprimento total L | 160 mm | |
⌀ haste Ds | 15 mm | |
Quadrado da haste □ | 12 mm | |
⌀ do furo central | 16,25 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscado manual | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sin | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 130780 TR20X4 | |
Número do fabricante | 130780 TR20X4 |