{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 10-32 UNF | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 2181 | |
Classe de tolerância | 2B | |
Forma de corte | D; C | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 0,794 mm | |
Passos por polegada | 32 | |
⌀ da rosca | 4,83 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 5,5 mm | |
Quadrado da haste □ | 4,3 mm | |
⌀ do furo central | 4,1 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscado manual | |
Anel colorido | sin | |
Profundidade de rosca | 9,66 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 130750 10-32 | |
EAN/GTIN | 4045197068200 | |
Número do fabricante | 130750 10-32 |