Jogo de brocas de roscar manuais 6-32

N.º do artigo: 130700 6-32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
64 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

UNC Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: UNC
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 351
  • Classe de tolerância: 2B

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca 6-32 UNC
Revestimento Sin revestimiento
Tipo de rosca UNC
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS
Norma DIN 351
Classe de tolerância 2B
Forma de corte D; C
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 0,794 mm
Passos por polegada 32
⌀ da rosca 3,51 mm
Comprimento total L 45 mm
⌀ haste Ds 4 mm
Quadrado da haste □ 3 mm
⌀ do furo central 2,85 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscado manual
Anel colorido sin
Profundidade de rosca 7,02 mm
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 130700 6-32
EAN/GTIN 4045197068002
Número do fabricante 130700 6-32

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Óleo
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Jogo de 2 peças composto por pré-cortador e cortador de acabamento.

Aplicación:

Para rosca grossa de unidade UNC ASME – B1.1.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta