Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Jogo de brocas de roscar manuais 12X1,5

N.º do artigo: 130480 12X1,5

Selecionar variação e quantidade de artigos

MF Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 2181
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M12×1,5
Revestimento Sin revestimiento
Tipo de rosca MF
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS
Norma DIN 2181
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2 6H
Forma de corte C; D
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 1,5 mm
Comprimento total L 70 mm
⌀ haste Ds 9 mm
Quadrado da haste □ 7 mm
⌀ do furo central 10,5 mm
⌀ da rosca 12 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscado manual
Anel colorido sin
Profundidade de rosca 24 mm
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 130480 12X1,5
Número do fabricante 130480 12X1,5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Óleo
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Jogo de 2 peças composto por pré-cortador e cortador de acabamento.
Desbaste e corte de rosca em peça inteira.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Jogo de brocas de roscar manuais  12X1,5

Jogo de brocas de roscar manuais 12X1,5

sob pedido
Em stock
95 peças em stock
38,11 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
98 peças em stock
27,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Forma de corte C; D D C
Comprimento total L 70 mm 70 mm 70 mm
Tamanho da rosca M12×1,5 M12×1,5 M12×1,5
Norma de rosca DIN 13 DIN 13 DIN 13
Passo de rosca 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
Quadrado da haste □ 7 mm 7 mm 7 mm
Classe de tolerância ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta