{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M3 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 352 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,5 mm | |
Comprimento total L | 40 mm | |
⌀ haste Ds | 3,5 mm | |
Quadrado da haste □ | 2,7 mm | |
⌀ do furo central | 2,5 mm | |
⌀ da rosca | 3 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar manual | |
Anel colorido | sem | |
Profundidade de rosca | 6 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 130430 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197066503 | |
Número do fabricante | 130430 M3 |