Pieza de transición de 12,5 mm (1/2 ″) L.22 mm

N.º do artigo: 13030010
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
Tipo de produto Pieza de conexión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 13030010
EAN/GTIN 4018754114962
Número do fabricante 13030010
Número L L60010 990

Descrição

Descripción:

  • Cuadrado interno 1/2 pulg. Cuadrado externo 3/4 pulg. (12,5 x 20 pulg.)

Característica:

  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 3/4″
  • Longitud [mm): 22 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 40 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta