{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M18 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | D | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 2,5 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Quadrado da haste □ | 11 mm | |
⌀ do furo central | 15,5 mm | |
⌀ da rosca | 18 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar manual | |
Anel colorido | sem | |
Profundidade de rosca | 36 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 130170 M18 | |
EAN/GTIN | 4045197065858 | |
Número do fabricante | 130170 M18 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Macho de roscar individual Cortador central, sem revestimento, M: M18
sob pedido
Em stock
88 peças em stock
36,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
141 peças em stock
106,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
107 peças em stock
36,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
151 peças em stock
64,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar manual | Macho de roscar manual | Macho de roscar manual | Macho de roscar manual |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
⌀ do furo central | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Quadrado da haste □ | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS |
Profundidade de rosca | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |