{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M7 | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Forma de corte | A; D; C | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 1 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Quadrado da haste □ | 4,9 mm | |
⌀ do furo central | 6 mm | |
⌀ da rosca | 7 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscado manual | |
Anel colorido | sin | |
Profundidade de rosca | 14 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 130150 M7 | |
EAN/GTIN | 4045197065377 | |
Número do fabricante | 130150 M7 |