Broca de roscar para máquina de furos cegos e passantes 2.3/4-10

N.º do artigo: 130050 2.3/4-10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: UNS
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma de rosca: ASME B1.1
  • Classe de tolerância: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca 2,3/4-10 UNS
Revestimento Sin revestimiento
Tipo de rosca UNS
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS
Norma de rosca ASME B1.1
Classe de tolerância 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Forma de corte C
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 1,5×D en agujero ciego y pasante
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 2,54 mm
Passos por polegada 10
⌀ da rosca 69,85 mm
Comprimento total L 160 mm
⌀ haste Ds 50 mm
Quadrado da haste □ 39 mm
⌀ do furo central 67,5 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de sulcos de aparas 8
Anel colorido sin
Número de arestas de corte Z 8
Profundidade de rosca 104,78 mm
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 130050 2.3/4-10
EAN/GTIN 4062406052522
Número do fabricante 130050 2.3/4-10

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
10
Alumínio
N
10
Alumínio (apara curta)
N
12
Aço < 500 N/mm²
P
8
Aço < 750 N/mm²
P
8
Aço < 900 N/mm²
P
6
Aço < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
INOX > 900 N/mm²
M
3
GGG
K
4
CuZn
N
10
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Nota:

Tempo de entrega: 35 dias do mês
Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade
Produção especial - Devolução excluída

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta