Macho de roscar para máquina de furos cegos rosca à esquerda, TiN, Tipo: 9/16-27

N.º do artigo: 130046 9/16-27
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: UNS-LH
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma de rosca: ASME B1.1
  • Classe de tolerância: 1B; 2B; 2 B +0,05; 2 B +0,10; 2 B +0,20; 3B

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca 9/16-27 UNS LH
Revestimento TiN
Tipo de rosca UNS-LH
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 376
Norma de rosca ASME B1.1
Classe de tolerância 1B; 2B; 2 B +0,05; 2 B +0,10; 2 B +0,20; 3B
Forma de corte C
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte esquerda
Passo de rosca 0,941 mm
Passos por polegada 27
⌀ da rosca 14,288 mm
Comprimento total L 110 mm
⌀ haste Ds 11 mm
Quadrado da haste □ 9 mm
⌀ do furo central 13,4 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido sem
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 35,72 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 130046 9/16-27
EAN/GTIN 4062406050627
Número do fabricante 130046 9/16-27
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
23
Alumínio
N
22
Alumínio (apara curta)
N
23
Aço < 500 N/mm²
P
18
Aço < 750 N/mm²
P
18
Aço < 900 N/mm²
P
15
Aço < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Nota:

Quantidade mínima de encomenda: 2 unidades
Tempo de entrega: 49 dias do mês
Produção especial - Devolução excluída

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta