{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 6-32 UNC | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | ASME B1.1 | |
Classe de tolerância | 1B; 2B; 2 B +0,05; 2 B +0,10; 2 B +0,20; 3B | |
Forma de corte | C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2,5×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,794 mm | |
Passos por polegada | 32 | |
⌀ da rosca | 3,505 mm | |
Comprimento total L | 56 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Quadrado da haste □ | 3 mm | |
⌀ do furo central | 2,77 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 8,8 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 130040 NO.6-32 | |
EAN/GTIN | 4062406043315 | |
Número do fabricante | 130040 NO.6-32 |