{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 9/16-18 UNF | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma de rosca | ASME B1.1 | |
Classe de tolerância | 1B; 2B; 2 B +0,05; 2 B +0,10; 2 B +0,20; 3B | |
Forma de corte | C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2,5×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 1,411 mm | |
Passos por polegada | 18 | |
⌀ da rosca | 14,288 mm | |
Comprimento total L | 110 mm | |
⌀ haste Ds | 11 mm | |
Quadrado da haste □ | 9 mm | |
⌀ do furo central | 12,9 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 35,72 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 130040 9/16-18 | |
EAN/GTIN | 4062406043933 | |
Número do fabricante | 130040 9/16-18 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Macho de roscar para máquina de furos cegos, sem revestimento, Tipo: 9/16-18
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
190,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
68,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
205,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
37,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de sulcos de aparas | 3 | 3 | 3 | 3 |
Comprimento total L | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | no |
⌀ do furo central | 12,9 mm | 12,9 mm | 12,9 mm | 12,9 mm |
Profundidade de rosca | 35,72 mm | 28,58 mm | 35,72 mm | 35,72 mm |
Utilização com tipo de perfuração | até 2,5×D com furo cego | até 2×D com furo cego | até 2,5×D com furo cego | hasta 2,5×D en agujero ciego |
Tipo de produto | Machos de roscar | Machos de roscar | Machos de roscar | Macho para roscar |