{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 3/8-16 UNC LH | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de rosca | UNC-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | ASME B1.1 | |
Classe de tolerância | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma de corte | B | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido de corte | izquierda | |
Passo de rosca | 1,588 mm | |
Passos por polegada | 16 | |
⌀ da rosca | 9,525 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Quadrado da haste □ | 8 mm | |
⌀ do furo central | 7,95 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sin | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 28,59 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 130036 3/8-16 | |
EAN/GTIN | 4062406041489 | |
Número do fabricante | 130036 3/8-16 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina de furos passantes rosca à esquerda 3/8-16
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
146,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
41,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
133,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
143,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
136,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
19,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Número de sulcos de aparas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Comprimento total L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Tamanho da rosca | 3/8-16 UNC LH | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC LH | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC |
Passo de rosca | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Tipo de produto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |