{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M1,1×0,2 | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de rosca | MF-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Forma de corte | C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2,5×D com furo cego | |
Sentido de corte | esquerda | |
Passo de rosca | 0,2 mm | |
Comprimento total L | 40 mm | |
⌀ haste Ds | 2,5 mm | |
Quadrado da haste □ | 2,1 mm | |
⌀ do furo central | 0,9 mm | |
⌀ da rosca | 1,1 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 2 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Profundidade de rosca | 2,75 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 130016 M1,1X0,2 | |
EAN/GTIN | 4062406021733 | |
Número do fabricante | 130016 M1,1X0,2 |