Broca de roscar para máquina de furos cegos M2,5X0,45

N.º do artigo: 130015 M2,5X0,45
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 Peça
  • Passos da encomenda: 25 Peça
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

MF Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M2,5×0,45
Revestimento TiN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 371
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Forma de corte C
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
Utilização com tipo de perfuração hasta 2×D en agujero ciego
Sentido de corte derecha
Passo de rosca 0,45 mm
Comprimento total L 50 mm
⌀ haste Ds 2,8 mm
Quadrado da haste □ 2,1 mm
⌀ do furo central 2,05 mm
⌀ da rosca 2,5 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido sin
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 6,25 mm
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 130015 M2,5X0,45
EAN/GTIN 4062406018382
Número do fabricante 130015 M2,5X0,45

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
23
Alumínio
N
22
Alumínio (apara curta)
N
23
Aço < 500 N/mm²
P
18
Aço < 750 N/mm²
P
18
Aço < 900 N/mm²
P
15
Aço < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Nota:

Tempo de entrega: 91 dias do mês
Quantidade mínima de encomenda: 25 unidades
Produção especial - Devolução excluída

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta