{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | sem revestimento | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 130000 M11X1 | |
EAN/GTIN | 4045197998118 | |
Número do fabricante | 130000 M11X1 |