TERMINAL POLIGONAL FIJACON 14X18 - 17MM

N.º do artigo: 13.17
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
Tipo de produto Herramienta insertable de carraca anular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 13.17
EAN/GTIN 3148510930084
Número do fabricante 13.17
Número L L60130 5504

Descrição

Descripción:

  • Interruptor de presión para una liberación controlada y sin tirones
  • Práctico y seguro
  • Puede utilizarse con una sola mano
  • Acabado cromado

Característica:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 30,0
  • E [mm]: 12
  • B [mm]: 27
  • L [mm]: 25
  • [g]: 123

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta