Alicate para instalaciones eléctricas recubiertos de plástico negro atramentado 200 mm

N.º do artigo: 13 91 200
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
Tipo de produto Alicate multifunción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 13 91 200
EAN/GTIN 4003773075257
Número do fabricante 13 91 200
Número L L70010 1392

Descrição

Descripción:

  • 6 funciones en un solo alicate
  • Alicates multifunción para instalaciones eléctricas
  • para sujetar material plano y redondo, doblar, desbarbar, cortar cables, pelar y prensar terminales de cable
  • superficies de agarre lisas en la punta para un agarre sin daños de los alambres sueltos
  • superficies de agarre perfiladas y orificio del quemador para agarrar material plano y redondo
  • Borde exterior distintivo en las superficies de agarre para trabajar en cajas empotradas y desbarbar orificios pasantes
  • Orificios de desaislado para conductores de 0,75 - 1,5 mm² y 2,5 mm²
  • Nido de engaste para terminales de cable de 0,5 - 2,5 mm²
  • Cizallas para cables con filos de precisión (templados por inducción) para cables de Cu y Al de hasta 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
  • Diseño delgado para una buena accesibilidad
  • articulación atornillada: movimiento preciso y sin holguras de las pinzas
  • en los modelos con muelle de apertura integrado en la articulación, el trinquete activado mantiene los filos de corte cerrados mientras las demás funciones permanecen intactas
  • con el mecanismo de bloqueo inteligente se puede agarrar sin abrir el alicate. El filo de corte permanece cerrado y protegido.

Característica:

  • Valor de corte cable Cu, trenzado: Ø 15mm
  • Valor de corte cable Cu, trenzado: 50 mm²
  • Valores de desaislado para hilos individuales: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²
  • Capacidad milímetro cuadrado: 0,5 - 2,5mm²
  • AWG: 1 / 0
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta