WireStripper modelo métrico con fundas multicomponentes negro atramentado 200 mm

N.º do artigo: 13 72 200 ME
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Número do artigo 13 72 200 ME
EAN/GTIN 4003773088936
Número do fabricante 13 72 200 ME
Número L L70010 2314

Descrição

Descripción:

  • Decapado inteligente: gran capacidad, perfiles de decapado afilados y posicionamiento intuitivo
  • Geometría de corte innovadora: corte más fácil, especialmente de cables planos
  • Diseño híbrido: tan planos como los alicates de punta, tan anchos como los alicates combinados para una gran estabilidad con buena accesibilidad
  • Perfiles de desaislado de precisión para conductores rígidos de 0,75 - 6 mm² y conductores de hilo fino de 0,5 - 4 mm²
  • Posicionamiento fiable de la escalera gracias a las barras de posicionamiento
  • Corte fácil de cables multifilares de cobre y aluminio de hasta Ø 15 mm (1/2″)
  • Amplias superficies de agarre con dientes en cruz para retorcer los núcleos
  • Ranura fresada para sujetar y extraer con seguridad piezas pequeñas como clavos
  • Superficie de agarre convexa en un lado para un agarre seguro de material plano y orificio del quemador para agarrar material redondo
  • Borde exterior distintivo para desbarbar conductos vacíos

Característica:

  • atramentado en negro
  • Con forros de varios componentes
  • pulida

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta