Alicate de electricista con fundas multicomponentes negro atramentado 160 mm

N.º do artigo: 13 02 160
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Alicate multifunción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 13 02 160
EAN/GTIN 4003773010470
Número do fabricante 13 02 160
Número L L70010 342

Descrição

Descripción:

  • el alicate ideal para trabajos de cableado
  • para sujetar y doblar alambres
  • para cortar alambre semiduro y duro
  • Filos de precisión templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC
  • con orificios de extracción de precisión
  • para prensar terminales de cable

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,5
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 1,6
  • Valores de desaislado milímetros cuadrados: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5mm²
  • atramentado en negro
  • Con forros de varios componentes
  • pulida
  • Filo de corte con bisel

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta