Estabilizador triangular FlexxTower

N.º do artigo: 12926
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 12926
EAN/GTIN 4031405129269
Número do fabricante 012926
Número L L90110 854

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para FlexxTower y FlexxTower SG
  • Telescópica
  • Incluye base giratoria con almohadilla de goma

Característica:

  • Anchura: 64 mm
  • Longitud: 1845 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta