Barra de tracción y acoplamiento

N.º do artigo: 12921
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 12921
EAN/GTIN 4017976129211
Número do fabricante 12921
Número L L90080 1193

Descrição

Versão:

ensamblado

Descrição:

Para el transporte con vehículos de remolque hasta 6 km/h. Opción de trenes de hasta 5 vagones. Peso máximo de tracción 2000 kg. La barra de tracción, de acero plano perfilado, se ajusta automáticamente a la posición de descanso vertical por medio de resortes de presión de gas. Hay un pasador de acoplamiento estable en el lado del rodillo fijo. Es posible la conexión con el accionamiento del pedal.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1200
Color: azul brillante
Nota: para carro SuperMultiVario

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta