Micrómetro de profundidad, insertos intercambiables, 0-12 ″, base de 4 ″

N.º do artigo: 129-150
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Calibre de profundidad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 129-150
EAN/GTIN 4946368016733
Número do fabricante 129-150
Número L L40010 9494

Descrição

Descripción:

El micrómetro de profundidad con insertos de varilla intercambiables le ofrece las siguientes ventajas: Los insertos de varilla intercambiables de Ø 4 mm, con superficie de medición solapada, ofrecen un amplio rango de medición en pasos de 25 mm. Dispositivo de bloqueo El tope de trinquete garantiza una fuerza de medición constante

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 12
Graduación: 0,001″.
Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, ⌀ 18 mm
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste nº 301.336, 04GAA274, llave Allen nº 202.863

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta