Suplemento por ruedas de poliamida

N.º do artigo: 1286
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Rueda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1286
EAN/GTIN 4017976012865
Número do fabricante 1286
Número L L90080 535

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Muy resistente a la humedad, la sal, los ácidos y las soluciones alcalinas. ruedas estándar.

Característica:

Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50
Neumáticos: Poliamida
Nota: Cargo extra en rollos Ø 200 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta