Freno de hombre muerto - Freno de mano

N.º do artigo: 1280
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Área de aplicação Carro transportador
Tipo de produto Rueda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1280
EAN/GTIN 4017976312804
Número do fabricante 1280
Número L L90080 1367

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Freno de estacionamiento compacto y ligero para todos los carros con 2 ruedas fijas y neumáticos TPE estándar de hasta 600 kg de capacidad de carga.Barra de accionamiento en el mango de empuje liberada = freno aplicado, el carro está asegurado de forma fiable contra el desplazamiento.Barra de accionamiento presionada = freno liberado, el carro se puede mover fácilmente.Manejo ergonómico y suave.Efecto de frenado seguro debido al engranaje de bloqueo positivo.No adecuado como freno de desplazamiento.Suplemento por carro. No se puede ajustar.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 600
Nota: Recargo - ninguna compra única

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta