Mango en T con pieza de unión para bujías 14 mm

N.º do artigo: 127C-315 14mm
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 127C-315 14mm
EAN/GTIN 4991644212200
Número do fabricante 127C-315 14mm
Número L L60050 10137

Descrição

Descripción:

Longitud: 315 mm
D1: 19 mm
Longitud: 21,5 mm
Mango en T
Salida 14 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta