Zapatos de seguridad jo_MAX BOA® Low S3 jo_MAX BOA® Low S3, Talla 45

N.º do artigo: 12771-45
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Plástico
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
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Plástico
Tamanho de calçado UE 45
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 12771-45
EAN/GTIN 4035877959904
Número do fabricante 12771-45
Número L L00790 5675

Descrição

Descrição:

  • Cuero nobuck hidrófobo/Material de malla
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMA/PU jo_MAX
  • Punta de TPU
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, form A
  • BOA® Fit System

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta