MAZO CON ANGULOS MATADOS

N.º do artigo: 1262H.100
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1262H.100
EAN/GTIN 3148517724570
Número do fabricante 1262H.100
Número L L60130 6595

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Mango de nogal americano con soporte de mango de triple seguridad:
  • 2 cuñas de acero y 1 cuña de madera

Característica:

  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 100
  • L2 [mm]: 40
  • Vástago: 210.MHB22
  • [kg]: 1.000

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta