MAZO ADF 450G ADF

N.º do artigo: 1261H.45SR
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1261H.45SR
EAN/GTIN 3148518673921
Número do fabricante 1261H.45SR
Número L L60130 7645

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética
  • Para su seguridad, FACOM utiliza mangos de madera que suprimen cualquier chispa.
  • Las superficies de golpeo de los martillos están especialmente diseñadas sin bordes afilados para evitar el riesgo de que salgan chispas.

Característica:

  • Al [mm]: 79
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 29,0
  • [g]: 610

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta