BARRA DE DESENCOFRAR 495MM

N.º do artigo: 1260.50
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
Tipo de produto Palanca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1260.50
EAN/GTIN 3148512259039
Número do fabricante 1260.50
Número L L60130 267

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Modelo forjado con un borde de separación y un extremo de extracción de clavos, 45 HRc
  • pintado en rojo, extremos pulidos, lacado

Característica:

  • E [mm]:18
  • l1 [mm]:33
  • l2 [mm]:28
  • L [mm]:495
  • L1 [mm]:33
  • L2 [mm]:28
  • [kg]:0,920

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta