LLAVE ESPOLONES ARTICULADA 80MM

N.º do artigo: 125A.80
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
Tipo de produto Llave de gancho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 125A.80
EAN/GTIN 3148511346594
Número do fabricante 125A.80
Número L L60130 109

Descrição

Descripción:

  • Espesor de los productos: Para las tuercas con ranura lateral, la junta cuenta con una arandela elástica para un funcionamiento suave y fiable
  • cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 5,0
  • d [mm]: 50 - 80
  • E [mm]: 8
  • L [mm]: 280
  • [g]: 380

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta