Carro base

N.º do artigo: 12592
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Chasis con ruedas para palés

Números de identificação e classificações

Número do artigo 12592
EAN/GTIN 4017976125923
Número do fabricante 12592
Número L L90080 1049

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Sistema modular: El transportador Super-Multi-Vario está especialmente diseñado para cargas pesadas. Los rodillos de goma maciza elástica de alta calidad con bujes con rodamientos de bolas que permiten un excelente manejo y una marcha suave. Perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. Plataformas con tablero de escritura antideslizante de madera contrachapada impermeable. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos elásticos de goma maciza, gris azulado «sin marcas», bujes con rodamientos de bolas. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1200
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 700
Altura del área de carga (mm): 283
Longitud total (mm): 1076
Ancho total (mm): 700
Altura total (mm): 283
Neumáticos: Goma sólida elástica gris azulado
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta