Andamio unipersonal FlexxTower Altura de plataforma 1,10 m

N.º do artigo: 125121
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Gerüst

Números de identificação e classificações

Número do artigo 125121
EAN/GTIN 4031405951006
Número do fabricante 125121

Descrição

Descripción:

  • Andamio rodante de tubo redondo de aluminio resistente con piezas de bastidor soldadas
  • Para puestos de trabajo más bajos, el andamio también se puede montar de forma flexible a alturas más bajas
  • Puede ser montado y desmontado de forma rápida y segura por una sola persona de un nivel a otro utilizando el método 3-T. (uso por hasta dos personas)
  • Montaje sin herramientas gracias a las conexiones enchufables y a los cierres rápidos
  • Peso reducido de las piezas individuales para un manejo sencillo
  • Ahorro de espacio en el transporte y el almacenamiento, ya que las piezas individuales pueden apilarse de forma compacta unas dentro de otras y utilizarse como carros de transporte
  • Alta flexibilidad y estabilidad gracias a los estabilizadores triangulares plegables con base giratoria, ideales también para el montaje junto a la pared o para moverse por pasillos estrechos
  • Cuatro ruedas giratorias de Ø 125 mm con aplicación céntrica de la carga y husillos
  • Aluminio punteras de aluminio y marcos de barandilla con recubrimiento de polvo con barandilla de rodilla integrada para protección contra caídas
  • Prueba GS según DIN EN 1004
  • Clase de carga/grupo de andamiaje 3: 2,0 kN/m²

Característica:

  • Número de estabilizadores: 4
  • Altura de trabajo: 3100 mm
  • Capacidad de carga: 2 kN/m2
  • Ancho del andamio: 2547 mm
  • Altura del andamio: 2300 mm
  • Longitud del andamio: 3119 mm
  • Material: Recubierto de aluminio, aluminio
  • Necesita montaje: Se puede montar sin herramientas
  • Ancho de la plataforma: 600 mm
  • Altura de la plataforma: 1100 mm
  • Longitud de la plataforma: 1200 mm
  • Diámetro de la rueda: 125 mm
.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta