{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo da ponta | 145 grau | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Ângulo dos níveis de rebaixamento | 90 grau | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ nominal DC | 4,51 mm - 5,50 mm | |
⌀ D2 2.º nível com chanfro h7 | 6 mm | |
Altura do nível L1 mín. - máx. | 5,50 mm - 15,40 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 28 mm | |
Comprimento total L | 66 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca escalonada |
Número do artigo | 125040 4,51-5,5 | |
EAN/GTIN | 4062406158989 | |
Número do fabricante | 125040 4,51-5,5 |