Micrómetro de rosca, 0-25 mm, 1-1,75 mm / 24-14TPI

N.º do artigo: 125-103
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
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 125-103
EAN/GTIN 4946368014234
Número do fabricante 125-103
Número L L40010 9174

Descrição

Descripción:

Equipado con un yunque en V de 60 grados y una punta de husillo cónica para medir fácilmente el diámetro del flanco. Con trinquete para una fuerza de medición constante. Equipado con un estándar de ajuste (desde un rango de medición de 25 mm)

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 25
Precisión: ±(2+L/75) µm, L = rango de medición máximo (mm)
Graduación: 0,01 mm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Masa: 205
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incl. caja, patrón de ajuste 60° (a partir de 25 mm), llave de ajuste

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta