Mango en T con rótula y soporte de rótula doble 17 mm

N.º do artigo: 124M-600(2B)17mm
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 124M-600(2B)17mm
EAN/GTIN 4991644210671
Número do fabricante 124M-600(2B)17mm
Número L L60050 9893

Descrição

Descripción:

Longitud: 600 mm
D1: 23,3 mm
Longitud: 9,5 mm
Mango en T
Salida 17 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta