1/4″ Llave de impacto con imán (inch) 3/8″

N.º do artigo: 12460AG 3/8
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 12460AG 3/8
EAN/GTIN 4991644302635
Número do fabricante 12460AG 3/8
Número L L60050 7250

Descrição

Descrição:

Longitud: 28 mm
Dimensión D2: 13 mm
D1: 15,3 mm
Longitud: 4,2 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 3/8″
Toma hexagonal
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta