Versão:
desmontado
Descrição:
Estructura de chapa de acero, con recubrimiento de polvo, cuerpo gris claro RAL 7035, frente gris antracita RAL 7016. Con 1 armario de acero, 1 fijo y 2 estantes ajustables y 4 cajones (Alt. x A x P i.L.: 1 ud. 105 x 280 x 470 mm, 2 uds. 160 x 280 x 470 mm, 1 ud. 210 x 280 x 470 mm). Cierre centralizado mediante cerradura cilíndrica. Panel sándwich de la encimera de 20 mm de espesor. Con borde redondeado, 80 mm de altura, chapa de acero con recubrimiento de polvo. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga por estante en el armario de acero 80 kg, por cajón 35 kg.
Característica:
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3