Mesa de transporte con ruedas

N.º do artigo: 12426
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Mesa rodante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 12426
EAN/GTIN 4017976124261
Número do fabricante 12426
Número L L90080 1086

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Sistema modular: El transportador Super-Multi-Vario está especialmente diseñado para cargas pesadas. Los rodillos de goma maciza elástica de alta calidad con bujes con rodamientos de bolas que permiten un excelente manejo y una marcha suave. Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. 3 plataformas rectangulares con un tablero contrachapado antideslizante impermeable. Capacidad de carga de la zona superior e intermedia 500 kg. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos elásticos de goma maciza, gris azulado «sin marcas», bujes con rodamientos de bolas. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1200
Longitud de la superficie útil (mm): 2000
Ancho de la superficie útil (mm): 800
Alturas de los pisos (mm): 283, 604, 925
Longitud total (mm): 2210
Ancho total (mm): 800
Altura total (mm): 925
Neumáticos: Goma sólida elástica gris azulado
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta