Prolongación VDE Gr.10 L.258 mm

N.º do artigo: 12420003
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
Tipo de produto Anillo patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 12420003
EAN/GTIN 4018754253852
Número do fabricante 12420003
Número L L60010 5956

Descrição

Descrição:

  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • VDE aísla hasta 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Protegido según IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Característica:

  • d: 23 mm
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 3/8″
  • Gr.: 10
  • Longitud [mm): 258 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 224 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta