Mesa de transporte GREY EDITION

N.º do artigo: 12406-7016
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 12406-7016
EAN/GTIN 4017976819198
Número do fabricante 12406-7016
Número L L90070 483

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Sistema modular: El transportador Super-Multi-Vario está especialmente diseñado para cargas pesadas. Los rodillos de goma maciza elástica de alta calidad con bujes con rodamientos de bolas que permiten un excelente manejo y una marcha suave. Acero tubular soldado y perfilado, con recubrimiento de polvo, gris antracita RAL 7016. 2 plataformas rectangulares con un tablero contrachapado antideslizante impermeable. Capacidad de carga superficie de carga superior de 500 kg. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos elásticos de goma maciza, gris azulado «sin marcas», bujes con rodamientos de bolas. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta