{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9 mm | |
área de ⌀ | 9 mm - 9,99 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MD | |
Norma | Norma de fábrica | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 925 mm | |
Haste | DIN 6535 HB | |
Refrigeração interior | sí, con mín. 40 bar | |
Requer broca-piloto | sí, broca piloto | |
Seminorma | sí | |
Comprimento total L | 1.000 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Tipo de produto | Brocas espirales |
Número do artigo | 124010 9-X | |
EAN/GTIN | 4067263329442 | |
Número do fabricante | 124010 9-X |