1/4″ Llave de impacto con imán 5 mm

N.º do artigo: 12400MG 5mm
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 12400MG 5mm
EAN/GTIN 4991644300631
Número do fabricante 12400MG 5mm
Número L L60050 2725

Descrição

Descripción:

Longitud: 23 mm
Dimensión D2: 13 mm
D1: 8,8 mm
Longitud: 2,1 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 5 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta