1/4″ Llave de impacto (inch) 7/16″

N.º do artigo: 12400A 7/16
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 12400A 7/16
EAN/GTIN 4991644300396
Número do fabricante 12400A 7/16
Número L L60050 9571

Descrição

Descripción:

Longitud: 23 mm
Dimensión D2: 13 mm
D1: 16,3 mm
Longitud: 8 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 7/16″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta