{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 7,1 mm | |
área de ⌀ | 7,1 mm - 7,99 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 725 mm | |
Haste | DIN 6535 HB | |
Refrigeração interior | sí, con mín. 40 bar | |
Requer broca-piloto | sí, broca piloto | |
Seminorma | sí | |
Comprimento total L | 800 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Tipo de produto | Brocas espirales |
Número do artigo | 124008 7,1-X | |
EAN/GTIN | 4067263515487 | |
Número do fabricante | 124008 7,1-X |