Micrómetro exterior con accesorios de medición de bolas intercambiables, 225-250 mm

N.º do artigo: 124-182
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
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 124-182
EAN/GTIN 4946368013923
Número do fabricante 124-182
Número L L40010 9372

Descrição

Descripción:

Para medir el círculo primitivo o el grosor indirecto de los dientes en engranajes rectos o helicoidales. Varios insertos de medición de bolas de acero o carburo intercambiables (accesorios opcionales) permiten mediciones de módulos entre 0,5 y 5,25 mm

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 225 - 250
Valor del paso de dígitos: 0,001 mm / 0,001 mm/0,00005″ (modelo digimatic)
Graduación: 0,01 mm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, Ø 18 mm
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste, sin insertos de medición intercambiables

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta