Broca de furação profunda MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel Deep DIN 6535 HA 20×D, TiAlN, ⌀ DC: 7,8mm

N.º do artigo: 123890 7,8
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
27 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 20×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: j6
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Steel
⌀ nominal DC 7,8 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Versão 20×D
Tolerância de ⌀ nominal j6
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 138 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 168,3 mm
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior sim, com 40 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Requer broca-piloto sim, broca piloto
Comprimento dos canais de aparas Lc 180 mm
Comprimento total L 220 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,16 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 123890 7,8
EAN/GTIN 4067263122944
Número do fabricante 123890 7,8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
110
Aço < 900 N/mm²
P
105
Aço < 1100 N/mm²
P
105
Aço < 1400 N/mm²
P
85
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

Excelente evacuação de aparas com o passo de torção irregular dos sulcos, anéis-guia e fases adicionais de guiamento para perfurações com a máxima precisão. Máxima segurança processual com ferramentas do sistema global que combinam entre si com precisão. Perfurar até uma profundidade máxima sem Co-Pilot. Estabilidade da ferramenta claramente elevada com o núcleo substancialmente reforçado. Taxas de remoção de metal mais elevadas e vidas úteis excelentes dão origem a um processo de perfuração económico com um nível high end.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Para uma utilização com segurança processual das brocas de furação profunda 16×D é necessária uma centragem prévia com o n.º 121068121121 ou um furo piloto de pelo menos 4×D com uma broca piloto n.º 122736. Para perfurações profundas a partir de 20×D é obrigatório um furo piloto até à profundidade máxima do furo com a broca piloto n.º 122736. A realização de um furo piloto aumenta a segurança processual. A relação comprimento/diâmetro especificada corresponde à profundidade do furo mínima alcançável com a respetiva broca de furação profunda.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Master Steel" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta